曜日別特売
035ZPWIN10 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52939207

035ZPWIN10 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52939207
035ZPWIN10 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52939207
035ZPWIN10 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52939207

ウィナー・グレード10 ウィナー200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)4
呼び10
内容量1本注文コード52939207品番035ZPWIN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。

長さ(m)4呼び10質量(kg/m)2.46最大使用荷重(t)3.2破断荷重(kN)157内径B(Φmm)14ピッチP(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内径は最小値、チェーンはASTM A973/A973M-01に準拠する。非在庫品につき、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする