トーアボージン
防災面 304型 クリアー Wプレート付ギアバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52940117
品番
NT-304CW
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
直接着用型防災面。
種類
溶接面(かぶり式)
仕様
遮光プレート付
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
クリア
質量(g)
330
寸法(幅W×高さH)(mm)
【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105
装着方式
ギアバンド式
注意
※この防災面は溶接・溶断作業、まぶしい光のもとでの作業、レーザー光による作業など、しゃ光用には使用しないで下さい。
※X線、その他の放射線、有害光線やレーザー光線に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用して下さい。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。
※この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。
※熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。