NT-318Y 防災面 318型  イエロー ヘルメット取付型 トーアボージン 52940153

防災面 318型 イエロー ヘルメット取付型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52940153品番NT-318Y
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ヘルメット取付型防災面。

種類溶接面(かぶり式)材質アクリル厚さ(mm)2イエロー質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215装着方式ギアバンド式
注意
※この有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた有害光線を遮光するための適切な遮光保護具に該当いたしませんのでご使用の際は十分ご注意ください。
※この有色防災面はレーザー光線による作業には使用しないでください。
※X線、その他の放射線、強力な赤外線等に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用してください。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。
※この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする