B9055 クリストンブリッスル ピンポイント用 リューター(日本精密機械工作) 52942488

クリストンブリッスル ピンポイント用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#800
内容量1個注文コード52942488品番B9055
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。

軸径×軸長(mm)3×29ブラシ径(Φmm)5毛丈(mm)20粒度#800最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする