リューター(日本精密機械工作)
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
形状
半円
平型
半円
丸
三角
四角
刃幅(mm)
11
11
Φ5
8.5
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52943233
品番
X0202
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度
#100
形状
半円
刃長(mm)
80
全長(mm)
215
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。