X0204 電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作) 52943258

電着ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状三角
刃幅(mm)8.5
内容量1本注文コード52943258品番X0204
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。

粒度#100形状三角刃長(mm)80全長(mm)215刃幅(mm)8.5
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする