曜日別特売
BG50-54 ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用 八州電工 52943434

ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52943434品番BG50-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼寸法L(mm)46適合規格PSE管径(Φmm)金属製可とう管:50寸法D(Φmm)61寸法d1(Φmm)59.6JIS規格適用外参考質量(g)200防水性非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52943389
2023-06-12
用途: メンテナンス補修
建設業・工事業

機械修理の仕事で電気専門でない為大量購入し難いですが
少数ロット或いはバラ売りしてくれるのは大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする