八州電工
ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52943468
品番
BG83-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
寸法L(mm)
63
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:83
寸法D(Φmm)
98.6
寸法d1(Φmm)
87.8
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
610
防水性
非防水