AF4SN-G 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン 52946417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF4SN-G 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン 52946417
AF4SN-G 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン 52946417

空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)AF4SN-G

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード52946417品番AF4SN-G
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。

呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
適合圧力範囲(MPa)
1.0以下
使用温度範囲(℃)
5~60
質量(kg)
3
材質(本体)
FC
寸法H(mm)
154
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-458
寸法A(mm)
114
寸法C(mm)
60
使用流体
水・温水
コーティング
内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
適合圧力(MPa)
1.0以下
寸法d
3/4
材質(フロート)
SUS
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする