FD11N-J04 定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン 52948955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD11N-J04 定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン 52948955
FD11N-J04 定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン 52948955

定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個流量設定範囲(L/min)4呼び径(A)20注文コード52948955品番FD11N-J04
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合流体温水・水道水材質【要部】SUS304質量(kg)0.36材質(本体)CAC406C寸法L(mm)70寸法d(mm)3/4寸法A(mm)32呼び径(A)20許容差設定流量±10%以内流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa流量設定範囲(L/min)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする