※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
呼び径(B)
2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52949829
品番
JS6HF-N
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
呼び径(A)
50
伸縮量(許容変位量)(mm)
200(伸び40/縮み160)
使用温度範囲(℃)
220
材質
スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
質量(kg)
12.5
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
560
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法D(mm)
120
接続方式
フランジ
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続
JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)
1
伸縮量(mm)
200(伸び40/縮み160)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
荷重(N)
(主アンカに加わる)5200
受圧面積Ae(mm
2
)
2460
摩擦抵抗μ(N)
2700
商品豆知識
配管工事を支える補助部材