曜日別特売
KY4N-J1 Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン 52950626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY4N-J1 Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン 52950626
KY4N-J1 Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン 52950626

Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
寸法L(mm)135
網目40メッシュ
内容量1個注文コード52950626品番KY4N-J1
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。

呼び径(A)32端接続JIS Rcねじ材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体質量(kg)1.7寸法L(mm)135寸法H(mm)95網目40メッシュ流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下寸法d2004/01/01耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52950653
2023-09-04
用途: 水配管に使用

青銅製で80メッシュ網はなかなかないので製品自体は満足ですが、納期が少し遅かったのが-1でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする