曜日別特売
QH2-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QH2-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952918
QH2-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952918

サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)133
内容量1個注文コード52952918品番QH2-D
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。

寸法A(mm)133寸法B(mm)95接続口Rc材質SUS質量(kg)1.8呼び径(A)25流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95寸法d1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする