曜日別特売
R410a R410A用ミニサイズチャージバルブ モノタロウ 52955193

R410a R410A用ミニサイズチャージバルブ モノタロウ 52955193
R410a R410A用ミニサイズチャージバルブ モノタロウ 52955193
R410a R410A用ミニサイズチャージバルブ モノタロウ 52955193
R410a R410A用ミニサイズチャージバルブ モノタロウ 52955193
モノタロウ

R410A用ミニサイズチャージバルブ

(15件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード52955193品番R410a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途R410a冷媒用接続口径5/16フレア全長(mm)64材質(本体)真鍮使用冷媒R410a材質(パッキン)ゴム
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52955193R410a40131183MA1000HS-5/16R410a チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ 40131183チャージバルブ ミニ R410A/R32用モノタロウ1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52955193
2019-04-24
用途: エアコンガスチャージ
農・林・水産業

安かったので購入しましたが、ガスが漏れたので廃棄しました。その後回収依頼が来ましたが、廃棄した後でした。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 52955193
2018-07-16
用途: R32の充填に使用

R410A用となってますが、R32でも使えます。
問題はムシを押したときに瞬間的にブシュっと冷媒が漏れます。
つまりその一瞬だけですが気密が失われているという事です。
こんなものなんですかねぇ?

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 52955193
2017-09-14
用途: 真空引き、ガスチャージ

真空引きの時バルブがあると助かります。バルブ無しは、どうしても外す時エアが混入してしまいます。安価でとっても助かってます。

対象商品 : 52955193
2017-07-30
用途: エアコンの修理
建設業・工事業

チェックジョイントへ取付、取り外し、つまみが回し易く使い勝手がいいです。

対象商品 : 52955193
2017-08-08
用途: エアコンガスチャージ
建設業・工事業

410のガスは圧力が強いので手で絞めただけではガスが漏れます、もう少しパッキンを良くしてください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 52955193
2017-07-18
用途: エアコン真空引
運輸・通信業

ブランドにこだわりがなければ安価に購入出来て良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52955193
2017-08-05
用途: ルームエアコン配管の真空引き
その他業種

3回程つかいました。不具合も無く普通に使えます。接続部のゴムが消耗したら替えは販売してますか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
替えゴムですが、現在弊社で替えゴムのみの取扱いはございません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 52955193
2017-08-15
用途: エアコン修理
田中 住設

良くも無ければ 悪くもない
品質がいまいち悪いように思える

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする