ASV10-5L 作業アシストベスト キングジム 52960645

作業アシストベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52960645品番ASV10-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

腰部分の背面に4本、側面に2本の薄型強力バネを装着。
強力メッシュ生地をテーピングしてさらにサポート力をアップ!
ジッパーとホックのダブル仕様で、簡単に・確実にサポート力を向上させることが可能!

サイズ5L混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20適応腹囲(cm)男性:100~105、女性:95~103アズワン品番64-8838-78性別男女兼用骨盤範囲(cm)105~115
注意
※使用中に痛みやかゆみ等を感じた場合はすぐに使用をやめ、医師に相談してください。
※医療目的での使用はしないでください。
※小児、ペットの手の届かないところで保管してください。
※ホックは下から順に装着してください。
※皮膚をはさむ事がないように、必ずホックを留めた後にファスナーを上げてください。
※就寝時には着用しないでください。

商品説明動画

「作業アシストスーツ」紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
「作業アシストスーツ」着用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする