ASV10-M 作業アシストベスト キングジム 52960688

作業アシストベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52960688品番ASV10-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

腰部分の背面に4本、側面に2本の薄型強力バネを装着。
強力メッシュ生地をテーピングしてさらにサポート力をアップ!
ジッパーとホックのダブル仕様で、簡単に・確実にサポート力を向上させることが可能!

サイズM混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20適応腹囲(cm)男性:73~79、女性:68~75アズワン品番64-8838-82性別男女兼用骨盤範囲(cm)79~90
注意
※使用中に痛みやかゆみ等を感じた場合はすぐに使用をやめ、医師に相談してください。
※医療目的での使用はしないでください。
※小児、ペットの手の届かないところで保管してください。
※ホックは下から順に装着してください。
※皮膚をはさむ事がないように、必ずホックを留めた後にファスナーを上げてください。
※就寝時には着用しないでください。

商品説明動画

「作業アシストスーツ」紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
「作業アシストスーツ」着用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする