曜日別特売
A-38 水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 52961642

水平ブラケット 木棚板用 中間受

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)457
呼び寸法(mm)450
内容量1本注文コード52961642品番A-38
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。

用途
木棚板専用水平ブラケット
呼び寸法(mm)
450
全長(mm)
457
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
-
爪数
4
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
タイプ
中間受け
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55757424
2026-08-30
用途: DIYの稼働棚
その他業種

シンプルな構造で利用しやすかったです。
サイズ展開も複数あり、用途に応じた利用が可能な点も気に入っています

対象商品 : 52961615
2025-05-05
用途: ガレージ棚作成
卸売・小売業

地元ホームセンターよりもお得に購入出来ました。納品も早かったです。

対象商品 : 52961597
2021-12-16
用途: 自作の棚受けに
製造業

厚みもあり、しっかりした印象です。
曲げ部の直角も出ていて使いやすかったです。

対象商品 : 52961615
2022-02-28
用途: 倉庫棚板
卸売・小売業

長板を使用するときに中間受けが重宝します。
色付きがあれば直良。

対象商品 : 55757424
2021-02-17
用途: キッチンの棚の作成

キッチンの棚の作成にて使用しました。ベニア板に打ち付けるような形で使用しましたが強度は十分に保たれています。家具を買わないで収納をすることができます。

対象商品 : 55757424
2021-02-03
用途: 木棚設置用
サービス業

ロイヤルのチャンネルサポートとともに購入。
安定感があり、重めの棚板でもしっかりしています。

対象商品 : 52961624
2020-06-19
用途: 事務所の壁棚用。
合同会社えどけいしょん 様(サービス業)

なかなか在りそうでないパーツ。取り寄せだったり高かったり。ここにあってよかった!と思える商品です。使用については全く問題なし。

対象商品 : 52961615
2020-09-21
用途: 棚作成。
合同会社共栄堂 様(製造業)

DIYショップにも置いてるので、応用がききやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする