曜日別特売
A-38 水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 52961667

水平ブラケット 木棚板用 中間受

(12件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)607
呼び寸法(mm)600
内容量1本注文コード52961667品番A-38
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。

用途木棚板専用水平ブラケット呼び寸法(mm)600全長(mm)607耐荷重(2ヶ当り)(kg)-爪数4材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52961615
2025-05-05
用途: ガレージ棚作成
卸売・小売業

地元ホームセンターよりもお得に購入出来ました。納品も早かったです。

対象商品 : 52961597
2021-12-16
用途: 自作の棚受けに
製造業

厚みもあり、しっかりした印象です。
曲げ部の直角も出ていて使いやすかったです。

対象商品 : 52961615
2022-02-28
用途: 倉庫棚板
卸売・小売業

長板を使用するときに中間受けが重宝します。
色付きがあれば直良。

対象商品 : 55757424
2021-02-17
用途: キッチンの棚の作成

キッチンの棚の作成にて使用しました。ベニア板に打ち付けるような形で使用しましたが強度は十分に保たれています。家具を買わないで収納をすることができます。

対象商品 : 55757424
2021-02-03
用途: 木棚設置用
サービス業

ロイヤルのチャンネルサポートとともに購入。
安定感があり、重めの棚板でもしっかりしています。

対象商品 : 52961624
2020-06-19
用途: 事務所の壁棚用。
合同会社えどけいしょんサービス業

なかなか在りそうでないパーツ。取り寄せだったり高かったり。ここにあってよかった!と思える商品です。使用については全く問題なし。

対象商品 : 52961615
2020-09-21
用途: 棚作成。
合同会社共栄堂製造業

DIYショップにも置いてるので、応用がききやすいです。

対象商品 : 52961642
2019-09-02
用途: 壁付け作業用天板の土台として
製造業

引っ掛ける爪が3つなのでとても安定感があります。
天板は奥行500ミリのものを乗せていますが、450ミリで十分な安定感です。
とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする