曜日別特売
ML-7 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ 52962543

 

ML-7 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ 52962543
ML-7 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ 52962543
ML-7 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ 52962543
ML-7 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ 52962543
ML-7 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ 52962543

LED ワークライト 電動フォークリフト対応

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)12/24/48
内容量1個注文コード52962543品番ML-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。

付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)110白色高さ(mm)138質量(g)530奥行(mm)40定格電力(W)25定格電圧(V)12/24/48入力電圧(V)DC12/24/48光源LED最大消費電力(W)25色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1680ルーメン(メーカー理論値)、24W仕様(3W LED×8個)LED使用数(個)8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×138×40電球の種類LED
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23575844
2022-02-14
用途: メンテナス
株式会社江戸屋商会自動車・二輪車・自転車関連業

電動車で、フォークリフトリフトでは、ないのですが、特殊車の補修に使用しましたが、最適でした。

対象商品 : 52962543
2019-07-28
用途: トラックの作業灯に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも使っておりました。明るさは申し分ないです。
あとは、どの位持つかで、耐震性がもっと向上したらなと思います。

対象商品 : 52962543
2018-03-30
用途: トラックのライト
振興産業株式会社運輸・通信業

ほかのお店よりお安くて、まとめ買いさせていただきました。

対象商品 : 52962543
2018-01-30
用途: トラクターの除雪作業灯に利用しました

1灯でもすごく明るくばっちりでした。取り付けも簡単で助かりました

対象商品 : 52962543
2017-12-05
用途: トラックのタイヤ灯に使用

明るさは十分です。ボディーは金属製なので安心です。レンズの耐久性がどれ位かです。

対象商品 : 52962543
2018-08-28
用途: 夜の作業時に安全の為使用
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るく見やすい。もう少し価格をお安くお願いします。

対象商品 : 52962543
2017-07-01
用途: フォークリフトの前方照明

電球タイプをLEDにしたかったのですが、純正品は高額なので試しました。
フォークリフトの48Vに対応するライトは少なく、この単価は助かります。
(ニチユ製カウンターフォークへの)取り付けも問題なく、
明るさは片目でも十分な程です。

対象商品 : 52962543
2018-05-17
用途: トヨタリーチフォーク二取り付けました

最初取り付け後3ヶ月で片方が転倒しなくなり新品交
その後1が月余りで又付かなくなり交換しました。
本当に48V対応なのでしょうか?
他のNET通販と比べても割高なので出来れば不良交換お願いしたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする