PG-114L-PU ピントグラス 軽度 ピントグラス 52963007

ピントグラス 軽度

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52963007品番PG-114L-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レンズの中心部分(+2.50D)から外側(+0.60D)に向かい、同心円状に滑かに度数が変化する累進設計を採用。自然な焦点(ピント)移動を可能にしました。さらに複数の度数を持った多焦点レンズを採用することにより、このピントグラスひとつで幅広い老眼視力の方に快適な視界を提供いたします。

用途軽度レンズ老眼鏡、1.75~1.0くらいの度数の方におすすめ仕様ブルーライトカット、ハードコーティング度数(加入度数)+0.0~+1.75D寸法(mm)(レンズ横幅)48、(鼻幅)19、(テンプル長さ)149タイプ女性向フレーム色パープル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00298000003医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※この商品は老眼の視力補整以外の用途で使用しないでください。近視や乱視、遠視の矯正機能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする