JET INOUE(ジェットイノウエ)
ビーズ入りシフトノブ200L 3AD付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリスタルブルー
クリスタルホワイト
クリスタルブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52965826
品番
561653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
透明なシフトノブの中にキレイなビーズが入った、キラキラと輝く美しいシフトノブ
10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途
内装パーツ
色
クリスタルブルー
口径(Φmm)
【対応】10×1.25/12×1.25/12×1.75
全長×太さ(mm)
200×46
関連資料:
シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
注意
※年式・型式等での適合照会は行っておりません。掲載の"シフトノブ_エクステンションレバー適合表.pdf"をご覧いただき、実際のお車をご確認の上お求め下さい。
※AT車には対応しておりません。