日立産機システム
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
コイル操作電圧(V)
200
注文コード
52967329
品番
H100C‐T 22kW 200V
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル操作電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途
電磁開閉器
補助接点
2a2b
厚さ(mm)
160
質量(kg)
3
縦(mm)
265
横(mm)
101
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200~220V)100、(380~440V)100、(500~550V)72
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200~220V)25、(400~440V)45
コイル操作電圧(V)
200