曜日別特売
ノ-F3BKN-Y キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 コクヨ 52968239

キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード52968239品番ノ-F3BKN-Y
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。
その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。
回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。
小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。
文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。

サイズセミB5(6号)罫幅(mm)6科目理系寸法(mm)252×179×4質量(g)120
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする