曜日別特売
AP-M10 アンカーポイント YOKE 52968992

AP-M10 アンカーポイント YOKE 52968992
AP-M10 アンカーポイント YOKE 52968992

アンカーポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)23
寸法A(mm)33
寸法E(mm)15
内容量1個注文コード52968992品番AP-M10
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。

用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)0.3寸法H(mm)23使用荷重(t)0.7寸法A(mm)33種類フレノリンクボルトねじ径M10寸法F(mm)80寸法S(mm)6寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)41寸法C(mm)29寸法G(mm)58首下長(mm)15寸法R(mm)17締付トルク(N・m)60寸法SW(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする