用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)0.3寸法H(mm)23使用荷重(t)1寸法A(mm)33種類フレノリンクボルトねじ径M12寸法F(mm)80寸法S(mm)8寸法D(mm)11寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)31寸法G(mm)58首下長(mm)18寸法R(mm)17締付トルク(N・m)100寸法SW(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応