AP-M30 アンカーポイント YOKE 52969044

AP-M30 アンカーポイント YOKE 52969044
AP-M30 アンカーポイント YOKE 52969044

アンカーポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)62
寸法A(mm)87
寸法E(mm)48
内容量1個注文コード52969044品番AP-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。

用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)5.0寸法H(mm)62使用荷重(t)7.8寸法A(mm)87種類フレノリンクボルト寸法F(mm)205寸法S(mm)17寸法D(mm)30寸法E(mm)48寸法B(mm)94寸法C(mm)81寸法G(mm)148首下長(mm)48寸法R(mm)46締付トルク(N・m)500寸法SW(mm)46ねじの呼びM30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52969044AP-M30392472598-231-078AP-M30 イエローポイント アンカーポイント YOKE 39247259イエローポイント アンカーポイントYOKE1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする