用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)9.6寸法H(mm)75使用荷重(t)12.5寸法A(mm)110種類フレノリンクボルトねじ径M36寸法F(mm)246寸法S(mm)22寸法D(mm)38寸法E(mm)54寸法B(mm)112寸法C(mm)98寸法G(mm)188首下長(mm)54寸法R(mm)57締付トルク(N・m)1000寸法SW(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応