曜日別特売
AP-M48 アンカーポイント YOKE 52969078

AP-M48 アンカーポイント YOKE 52969078
AP-M48 アンカーポイント YOKE 52969078

アンカーポイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)83
寸法A(mm)110
寸法E(mm)72
内容量1個注文コード52969078品番AP-M48
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。

用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)11.6寸法H(mm)83使用荷重(t)20寸法A(mm)110種類フレノリンクボルトねじ径M48寸法F(mm)246寸法S(mm)27寸法D(mm)38寸法E(mm)72寸法B(mm)97寸法C(mm)113寸法G(mm)188首下長(mm)72寸法R(mm)57締付トルク(N・m)2000寸法SW(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする