曜日別特売
EPK-M10 キー付きアイポイント YOKE 52969096

EPK-M10 キー付きアイポイント YOKE 52969096
EPK-M10 キー付きアイポイント YOKE 52969096

キー付きアイポイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード52969096品番EPK-M10
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。
JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。
キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。

ねじの呼びM10質量(kg)0.1使用荷重(t)0.4寸法A(mm)36寸法F(mm)25寸法S(mm)6寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)25寸法C(mm)8寸法W(mm)44首下長(mm)15締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52969123
2020-12-19
用途: 重量機械の吊り上げ時に使用する
有限会社オーエスエンジニアリングサービス

従来品だと取り付けして締め切った時の位置がバラバラで不都合であったがコレだと吊りかんに沿って自然な向きになり安全性が増す。安全は何事にも代え難いしその上単価も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする