曜日別特売
LP-M24 リフティングポイント YOKE 52969227

LP-M24 リフティングポイント YOKE 52969227
LP-M24 リフティングポイント YOKE 52969227

リフティングポイント

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法H(mm)44
寸法A(mm)50
寸法E(mm)36
内容量1個注文コード52969227品番LP-M24
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。

用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
寸法A(mm)50寸法B(mm)54寸法C(mm)59寸法D(mm)17寸法E(mm)36寸法F(mm)140寸法G(mm)82寸法H(mm)44寸法S(mm)14寸法SW(mm)36質量(kg)1.4種類フレノリンクボルトねじ径M24使用荷重(t)4首下長(mm)36締付トルク(N・m)400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52969193
2018-04-02
用途: 重量部材の吊り上げ

安くて良いです。何も問題ありません。。。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする