ダルトン
GLASS FARMER PLATE ガラス ファーマープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
イエロー
グリーン
レッド
ブラウン
高さ(mm)
20
33
42
20
25
22
短辺(mm)
245
200
205
208
253
247
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
52969919
品番
G815-973CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガラス製 食品プレート
形状
特殊形状(コーン型)
短辺(mm)
245
高さ(mm)
20
材質
ガラス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
幅(mm)
105
色
イエロー
タイプ
Corn/コーン