曜日別特売
KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118

 

KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118
KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118
KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118
KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118
KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118
KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118
KA-005CB5(428555) メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具] 52971118

メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52971118品番KA-005CB5(428555)
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

磁性メモパッドkaite カイテシリーズ専用ケース
・板面をしっかり保護
・さっと収納
・デザイン性の高いフェルト地
専用ケースがあればバッグ内の擦れなどから板面を保護できます。
Kaiteをどんどん持ち歩いて出先でのアイデアメモやスケッチに活用しましょう。

用途・磁性メモパッド Kaite カイテシリーズ専用ケース適合B5のKaiteに使用材質フェルト(ポリエステル)質量(g)約125外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×210×8アズワン品番64-0983-47繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする