3715 リバーシブル書道ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 52972772

リバーシブル書道ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52972772品番3715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890

ながーく愛用できるリバーシブルタイプ 高学年まで使える!A3サイズまで収納できるバッグです!中皿付でキッチリ収納でき、中身が散らばらない半紙がしわになりにくい半紙ホルダー付 作品の提出に便利! 3種類から選べるキーホルダー付!

セット内容書道ケース(肩かけひも、キーホルダー、名札付)×1、中皿(フタ付)×1、半紙ホルダー×1寸法(mm)書道ケース:330×250×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする