アーテック[学校教材・教育玩具]
オリジナル平筆(ポスター用・白毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
5号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52975378
品番
10705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
種別
平筆
全長(mm)
240
サイズ
5号
穂先(mm)
21×15