曜日別特売
722AH. DC 電源 ジャック 3A 24V パネル SWITCHCRAFT 52975757

DC 電源 ジャック 3A 24V パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様種別:ジャック 定格電流:3A ピン 直径:2mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント バレル内径:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル外径:- 定格電圧:24V注文コード52975757品番722AH.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様種別:ジャック 定格電流:3A ピン 直径:2mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント バレル内径:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル外径:- 定格電圧:24Vアズワン品番65-1638-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする