曜日別特売
13432 机と椅子ジオラマセット 硬質紙製 アーテック[学校教材・教育玩具] 52978275

13432 机と椅子ジオラマセット 硬質紙製 アーテック[学校教材・教育玩具] 52978275
13432 机と椅子ジオラマセット 硬質紙製 アーテック[学校教材・教育玩具] 52978275
13432 机と椅子ジオラマセット 硬質紙製 アーテック[学校教材・教育玩具] 52978275

机と椅子ジオラマセット 硬質紙製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52978275品番13432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

人気の机と椅子ジオラマセットの硬質紙製バージョンです。厚みのある硬い紙を使用しているので、しっかりとしたジオラマを再現することが可能です。※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。
人気の机と椅子ジオラマセットの硬質紙製バージョンです。厚みのある硬い紙を使用しているので、しっかりとしたジオラマを再現することが可能です。 ※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。
サイズ:机:120×90×95mm、椅子:65×70×108mm。セット内容:机と椅子ジオラマベース(硬質紙製)(280×235×2mm)×1、エアースタイリスト芯α 大 (組立・針金組込済・足どめ金具付)(約330×75×12mm)×1、土台板(木製)(170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、名前札×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容机と椅子ジオアラマベース(硬質紙製)、エアースタイリスト芯(大)、土台板(木製)(170×160×9mm)、ATねんど(L)、ねんどベラ・ねんど保存袋各1、足止金具×2、名前札寸法(mm)(完成サイズ)つくえ :120×90×95、椅子:65×70×108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする