BW-100X13 W500R 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978469

 

BW-100X13 W500R 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978469
BW-100X13 W500R 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978469

研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度500
レッド
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
内容量1袋(1個)注文コード52978469品番BW-100X13 W500R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途
貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
粒度500厚さ(mm)13レッド穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])4800外径(Φmm)100
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする