電源リチウム電池(LS14250)/市販のリチウム電池(CR2)
(付属のリチウム電池LS14250は市販されておりません。)
電池寿命約4年(赤外線通信機能を"許可"している場合は約2年)
(通信回路、赤外線通信の設定、警報LEDの点滅、使用する環境など、条件によって電池寿命は短くなります。)
付属品温度センサ (TR-5106) リチウム電池 LS14250, ストラップ質量(g)約55(電池含む/センサ除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45適合機種(データ収集機)コミュニケーションポート/TR-50U2・TR-50U・TR-50C、データコレクタ/ TR-57DCi ・TR-57U・TR-57C・RTR-57U・RTR57C、動作確認済みの携帯電話精度(平均±0.3℃)-20~80℃、(平均±0.5℃)-40~-20℃/80~110℃、(平均±1.0℃)-60~-40℃/110~155℃チャンネル数1ch.(外付センサ)温度測定範囲(℃)-60~155分解能(℃)(測定・表示)0.1測定対象温度通信方式(赤外線)IrPHY1.2省電力方式相当動作環境温度/-40~80℃(市販のリチウム電池を使用する場合は-20℃~60℃)測定要素温度液晶表示測定温度、記録状態、記録モード、赤外線通信機能の状態、電池寿命警告、温度単位、フルデータ、センサ末接続、測定範囲オーバー、上下限値オーバー本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)インターフェイス(通信)光通信/赤外線通信通信速度フルデータの吸い上げにかかる時間/(光通信)約150秒、(赤外線通信)約40~120秒応答性-記録モードエンドレス(記録数が16000個を超えると一番古いデータから上書きし、記録を続けます。)/ワンタイム(記録データ数が16000個に到達すると記録を停止します。)防水性IP64(防まつ型/生活防水)データ記録件数16000個記録間隔1・2・5・10・15・20・30sec/1・2・5・10・15・20・30・60min (合計15通りから選択)記録開始即時スタート/予約スタート校正証明書付き