曜日別特売

ジャンボロール画用紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
藍色
内容量1個(10m)注文コード52979438品番13949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)
3,150

材質:紙。サイズ:幅900mm×10m×厚0.19mm(110k)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。藍色材質寸法(幅W×厚さ)900×0.19坪量(K)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする