曜日別特売
22104-025 50m TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52980227

22104-025 50m TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52980227
22104-025 50m TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52980227

TAC SD-A2

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)25.4長さ(m)50注文コード52980227品番22104-025 50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。

用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。内径(Φmm)25.4適合流体水・温水材質塩ビ外径(Φmm)30.8長さ(m)50ピッチ(mm)7.5使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有呼び径(inch)1許容曲げ半径(mm)70許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 油抜取り作業時のバキュームクリーナー接続ホース
山屋商事株式会社卸売・小売業

スイトリーと言う油用バキュームクリーナーのホースとして使用しています。
取り廻しが便利なので使用していますが、耐油ホースではないので1年位で硬くなり都度、新しいホースに交換して使用しています。

対象商品 : 52980105
2023-04-15
用途: 農機具のメンテナンス
上三所集落営農組合農・林・水産業

希望の長さでの発注希望が出来ると良いと思う。巻きの方向を画像で判断したが現物が来るまで不安だった。

1が参考にしています
対象商品 : 52980848
2023-06-11
用途: ポンプ送還
長瀬畜産株式会社農・林・水産業

他商品に比べて柔軟性あり、使い勝手が良い。改良点に関しては、耐久性が弱いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする