曜日別特売
EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757

EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757
EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757
EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757
EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757
EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757
EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757
EFX01 付箋 クロスゾーン 日本ノート 52982757

付箋 クロスゾーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個種類演習注文コード52982757品番EFX01
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

書いた後ノートを活用することをコンセプトに、まずは勉強の取組方を身に着けてもらえるよう、学習サイクルに着目しました。
誰もが知っている「復習」ですが、実際に授業などで使ったノートを活用している学生は少ないため、復習がしやすいノートを復習シーン2つのパターンに合わせて罫線を開発。
自身の理解度や、復習回数、ブックマークなどを配置し検索性にも配慮したページ構成となっています。
また、付箋を合わせて活用することでより深く理解ができるよう工夫を凝らした商品です。
右寄りに分割線が引いてあることで、ちょっとした気づきやメモなどが記入しやすい。例えば左に板書、右に先生の発言など。
自問自答するように付箋を合わせて使うと効果的。

仕様剥がせるタイプ形状長方形寸法(mm)85×165種類演習規格特判枚数30商品構成アソート2柄製本のり綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする