用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。内径(Φmm)63.5適合流体水・温水、油材質塩ビ外径(Φmm)74.8長さ(m)7使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)600許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.40(4.1)呼び径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)1535
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTをご使用ください