パルス数設定値(P/R)300出力形態A・B・Zラインドライバーケーブルタイプケーブル側面出しケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応電源電圧(V)DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P)消費電力(mA)(最大)30出力電圧(V)H:2.5 or more、L:0.5 or less最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240立ち上り/立ち下がり時間(最大)100ns最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50