曜日別特売
700x35/43C CSTチューブ ミリオン(共和) 52995943

CSTチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ700×35-43C WO
バルブ形式米式
タイプW/O
ETRTO規格35-622
内容量1個注文コード52995943品番700x35/43C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
サイズ700×35-43C WOETRTO規格35-622タイプW/Oバルブ形式米式ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする