曜日別特売
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224

- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224
- 「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション セキスイ 52996224

「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52996224品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

色あせしにくいからいつまでもキレイ
ダニ・カビが発生しにくくいつも健康
水・汚れに強くお掃除かんたん
裏面全面が滑り止め材
日本アトピー協会推薦品

仕様製品サイズ(mm):830×830×厚さ15アズワン品番65-3649-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする