曜日別特売
JT7-1115NL RJ45 コネクタ ジャック 8P8C THT PULSE 52996556

RJ45 コネクタ ジャック 8P8C THT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント 種別:ジャック注文コード52996556品番JT7-1115NL
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント 種別:ジャックアズワン品番65-1573-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする