SS-60300-059 RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH STEWART CONNECTORS 52996994

RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード52996994品番SS-60300-059
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 Cat6a IP定格:- シールド:シールドありアズワン品番65-1355-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする