曜日別特売
SK-10-160mm PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ サンワ[テープ] 52997265

PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2471-93
65-2471-93
65-2471-98
65-2471-43
65-2471-89
65-2471-80
65-2471-44
65-2471-97
65-2472-10
65-2471-48
65-2472-11
65-2472-08
65-2472-17
65-2471-84
65-2472-26
65-2471-62
65-2471-36
65-2471-83
65-2471-60
65-2472-07
65-2472-09
65-2471-55
65-2472-01
65-2471-63
65-2472-22
65-2471-50
65-2472-05
65-2472-02
65-2471-81
65-2471-47
65-2471-58
65-2471-35
65-2471-73
65-2471-41
65-2471-46
65-2471-67
65-2471-94
65-2472-28
65-2471-54
65-2472-25
65-2471-52
65-2471-39
65-2471-91
65-2471-64
65-2471-70
65-2472-03
65-2472-31
65-2471-42
65-2471-59
65-2471-72
65-2471-68
65-2471-66
65-2471-99
65-2471-77
65-2471-76
65-2471-34
65-2471-86
65-2471-90
65-2471-57
65-2472-04
65-2472-16
65-2472-32
65-2472-24
65-2471-78
65-2471-71
65-2472-19
65-2472-18
65-2471-37
65-2471-40
65-2472-30
65-2471-87
65-2471-96
65-2471-61
65-2471-79
65-2472-20
65-2472-13
65-2472-12
65-2472-21
65-2472-33
65-2471-74
65-2472-23
65-2472-06
65-2472-27
65-2471-53
65-2471-65
65-2471-95
65-2471-38
65-2471-51
65-2472-29
65-2471-92
65-2472-14
65-2471-56
65-2471-82
65-2471-69
65-2471-49
65-2471-75
65-2472-15
65-2471-45
65-2471-88
65-2471-85
内容量1巻注文コード52997265品番SK-10-160mm
参考基準価格(税別)¥102,680販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2471-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする