SK-10-460mm PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ サンワ[テープ] 53000379

PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2474-96
65-2474-96
65-2474-84
65-2474-39
65-2475-20
65-2474-50
65-2475-02
65-2474-75
65-2475-32
65-2474-97
65-2475-17
65-2474-89
65-2475-24
65-2474-45
65-2474-71
65-2474-92
65-2475-23
65-2475-26
65-2475-30
65-2474-78
65-2474-83
65-2474-54
65-2474-60
65-2475-14
65-2475-01
65-2475-15
65-2474-42
65-2474-73
65-2474-93
65-2475-08
65-2474-55
65-2474-76
65-2474-95
65-2474-94
65-2475-11
65-2474-68
65-2474-38
65-2474-53
65-2474-61
65-2474-37
65-2474-59
65-2474-36
65-2475-06
65-2475-31
65-2474-80
65-2474-88
65-2474-79
65-2475-21
65-2474-47
65-2474-46
65-2475-28
65-2475-35
65-2474-86
65-2475-07
65-2474-74
65-2474-57
65-2474-52
65-2475-12
65-2475-36
65-2475-18
65-2474-90
65-2475-05
65-2474-64
65-2475-27
65-2475-04
65-2474-91
65-2474-49
65-2474-63
65-2474-72
65-2475-03
65-2474-70
65-2474-51
65-2475-33
65-2475-16
65-2474-77
65-2475-19
65-2474-66
65-2474-40
65-2474-81
65-2475-22
65-2474-69
65-2475-09
65-2474-48
65-2475-10
65-2475-34
65-2475-25
65-2474-85
65-2474-82
65-2474-62
65-2474-87
65-2474-99
65-2474-58
65-2474-65
65-2474-56
65-2474-98
65-2475-13
65-2474-41
65-2475-29
65-2474-43
65-2474-67
65-2474-44
内容量1巻注文コード53000379品番SK-10-460mm
参考基準価格(税別)¥295,160販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2474-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする