ヤヨイ化学
スリム地ベラハヤブサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.6
0.6
1.2
先端幅(mm)
300
240
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53000684
品番
359-027
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スリムなハンドル形状で、板厚も9mmなので軽量です。
全高を約170mmに抑えているので、取り回しがしやすくなっています。
先端幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.6
板厚(mm)
約9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレス